絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ユーボン(1)
- 内外電機(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(28)
- CKD(21)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 渡辺電機工業(11)
- ユニカー工業(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ホンダ(8)
- マサル工業(8)
- クボタ計装(7)
- ナイキ(6)
- バーテック(6)
- ゼロデザイン(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- コイズミ照明(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- ブランドをもっと見る
定格電流(A)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
極数
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
フレーム(AF)
- 50(1)
- 100(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bh-k」の検索結果

分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
信号制御調光ユニット【受注生産品】
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台92日以内出荷種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10