カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- メカニカル部品(9)
- 住設機器(7)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- SMC(7,633)
- ノーリツ(102)
- TOKO(東洋計器興業)(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- マキタ(45)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- SIEMENS(31)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(28)
- サンワサプライ(27)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ホンダ(24)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- omron(オムロン)(20)
- CKD(20)
- 東洋技研(20)
- DST(大同端子製造)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bl03」の検索結果
特価

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ付質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×110
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×127
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止用途厨房(台所)等にご使用ください。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。防虫網付。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。金網・防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防虫網付。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×111
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥3,598~税込¥3,958~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
三菱電機¥6,298~税込¥6,928~1台91日以内出荷サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型3型高さ(mm)600種類V-604KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】
三菱電機¥63,980税込¥70,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600色シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラットフード形
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥47,980税込¥52,7781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)700奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150