カテゴリ
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(209)
- SMC(88)
- IKO(日本トムソン)(62)
- MAZDA(マツダ)(27)
- 富士電線工業(13)
- 日野自動車(12)
- 日研工作所(11)
- CGC(千代田)(11)
- KITO(キトー)(10)
- 日進医療器(車イス)(10)
- 三菱ふそう(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- BIG DAISHOWA(8)
- ケナメタル(7)
- JTC(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- omron(オムロン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「c-42-2」の検索結果

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から93日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)220取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1000)埋め込み寸法(mm)220×1230エコロジー商品省エネ
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1個ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台当日出荷質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン有極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)200-440電流の種類AC動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン有逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ
三菱電機¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ
三菱電機¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)5.5取付直付形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)7取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス 白色仕上光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)220×1255エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)8.2取付埋込形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス 白色仕上光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)220×1255エコロジー商品省エネ