カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(142)
- MAZDA(マツダ)(59)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- SMC(8)
- カブト工業(8)
- 三菱ふそう(7)
- KANA(片山チエン)(5)
- コクヨ(5)
- サンドビック(5)
- 富士電機(5)
- キングジム(4)
- 黒田精工(4)
- 三木プーリ(4)
- イトーキ(4)
- 大阪サニタリー(4)
- 菊水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c00132」の検索結果
特価

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス
三菱電機1個欠品中タイプFM、通信:RS-485通信コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:ありRoHS指令(10物質対応)対応