カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- FPC(2)
- BRAKING(2)
- ニチフ(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- RK JAPAN(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- NISSIN(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- Vesrah(1)
- PMC(1)
- SBS(1)
「cb2001」の検索結果
特価

直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷「オールLED化」に向けて,光源にLEDを使用した非常用照明器具。 LED化によりメーカー製従来ミニハロゲン器具と比べ,直径で約35%のコンパクト化。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ