カテゴリ

  • 制御機器(123)
  • メカニカル部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(388)
  • ダイヤトレンド(97)
  • 三菱電機エンジニアリング(39)
  • サンワサプライ(35)
  • 工進(18)
  • 三菱ふそう(14)
  • RS PRO(13)
  • ワゴジャパン(11)
  • SPARKFUN(11)
  • CKD(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • KEMET(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • 東洋技研(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 倉茂電工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc link」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
    形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    通信方式トークンパッシング方式通信速度1Gbps入出力占有点数8点
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
  • 防水コネクタタイプ 入力ユニット AJ65FBTAシリーズ 三菱電機

    防水コネクタタイプ 入力ユニット AJ65FBTAシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ薄型防水タイプ応答時間1.5ms
  • CC-Link IE TSNネットワークユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNネットワークユニット

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
  • CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
  • CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
  • CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード 三菱電機

    CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット 三菱電機

    CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
  • CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機

    CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)最大入出力点数512(入力256/出力256)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)伝送距離(m)200(最大)占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
  • CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)通信方式時分割方式接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル入出力点数8点通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます)最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)局番マスタ局:0、ローカル局:1~120局種類マスタ局またはローカル局EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット対応機種ハンディGOT
  • CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.89接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    制御出力トランジスタ出力局種類リモートデバイス局
  • CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット 三菱電機

    CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット Lシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット Lシリーズ用

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    通信方式ブロードキャストポーリング方式
  • CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    入力点数16局種別リモートデバイス局
  • CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    通信方式トークンパッシング方式
  • CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様通常局ユニット(光ループ)対応機種GT16、GT15
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
  • CC-Link  V2 アナログ入力ユニット ワンタッチコネクタタイプ 三菱電機

    CC-Link V2 アナログ入力ユニット ワンタッチコネクタタイプ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チャンネル数8チャンネル
  • CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード 三菱電機

    CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    出力点数16局種別リモートデバイス局
  • CC-Link  V2 アナログ出力ユニット ワンタッチコネクタタイプ 三菱電機

    CC-Link V2 アナログ出力ユニット ワンタッチコネクタタイプ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    チャンネル数8チャンネル
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    出力点数16局種別リモートデバイス局
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    入力点数16局種別リモートデバイス局
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)