カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- NAVC(ナビック)(1)
- エンプレイス(1)
- クラリオン (Clarion)(12)
「cc-6500b」の検索結果

カラーカメラ
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°