カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ダイヤトレンド(12)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 東洋技研(1)
  • 倉茂電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cclink」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
  • 防水コネクタタイプ 入力ユニット AJ65FBTAシリーズ 三菱電機

    防水コネクタタイプ 入力ユニット AJ65FBTAシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ薄型防水タイプ応答時間1.5ms
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
    形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
  • 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット 三菱電機

    40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
  • FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機

    FXシリーズインタフェースブロック

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    通信方式トークンパッシング方式通信速度1Gbps入出力占有点数8点
  • 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット 三菱電機

    40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)出力点数32点保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
cc-link コネクタ特集