カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ParkerTAIYO(350)
  • RS PRO(155)
  • SICK(64)
  • SMC(55)
  • ホンダ(50)
  • Qlight(32)
  • スリーピース(29)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(25)
  • Baumer(23)
  • イハラサイエンス(21)
  • リオン(20)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • エスコ(15)
  • Alpha Wire(12)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • SIEMENS(6)
  • BASLER(バスラー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-30」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • 低圧遮断器NV32-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SVF仕様

    三菱電機
    10,980税込12,078特価
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
  • FX5UJ CPUユニット 三菱電機

    FX5UJ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • 低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CVF仕様

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SV仕様

    三菱電機
    25,980税込28,578特価
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SV仕様

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約0.2電源(V)DC30以下/AC240以下(CE,UL,cUL規格対応外の時はAC250V以下)定格電圧(V)DC24(シーケンサ内部から給電),DC5(シーケンサ内部から給電)出力点数16点消費電流(mA)100動作表示出力ON時LED点灯使用CPUFX5UJ CPUユニット,FX5U CPUユニット,FX5UC CPUユニット最大負荷電流(A)2/1点接続形状スプリングクランプ端子台出力形式リレー出力最小負荷電流(mA)2最小負荷電圧(V)DC5応答時間(ms)10回路(出力)機械的絶縁
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC電源基本ユニットから給電
  • 低圧遮断器NV63-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SVF仕様

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FA仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    12日以内出荷から50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CVF仕様

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    13日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-SV仕様

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    35日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-SV仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-CV仕様

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器MN50-KC仕様

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    35日以内出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-SW仕様

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-CW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-CW仕様

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-SVF仕様

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV100-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV100-KC仕様

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    35日以内出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-HV仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-HV仕様

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-HV仕様

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器 NV-ZLA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZLA

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1台
    70日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応