カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • E-Value(9)
  • 東日製作所(8)
  • テラモト(7)
  • 東芝(6)
  • カネミツ(6)
  • オーハウス(4)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
  • 長野計器(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユーアールディ(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl200」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • CL形 ヒューズホルダ(屋内) 三菱電機

    CL形 ヒューズホルダ(屋内)

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷