カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • サーキットプロテクタ(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 富士電機(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
動作特性
  • 中速形(1)
  • 低速形(1)
  • 瞬時形(1)
定格電流(A)
  • 0.1(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
定格電圧(V)
  • AC250(2)
  • AC250/DC65(2)
  • AC250/DC125(2)
保護方式
  • 流体電磁式(1)
  • 電磁式(1)
流体電磁式・電磁式
定格遮断容量(kA)
  • 2.5(2)
2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30-ba 1p」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ三菱電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
付属端子台用端子カバー 三菱電機付属端子台用端子カバー三菱電機
109税込120
1個
当日出荷
仕様付属端子台用端子カバー適合機種CP30-BA、CP30-HU外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×17.5×29
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(5件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
199税込219
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数1極数(P)1
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6