カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(4)
  • エスコ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • サンコー(三甲)(2)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30-ba 1p 1a」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CPシリーズ

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
  • サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

    三菱電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
    仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
cp30-ba 2p 3a特集