カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- 富士電機(4)
- エレコム(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- 日東工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- HIDISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cp30-ba 1p 2a」の検索結果

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6