カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- DAIKO(大光電機)(5)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- JAPPY(1)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 伸興電線(4)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- 阪神電線(1)
「cpev 1p」の検索結果

調光コントローラ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。