カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(1)
- をくだ屋技研(1)
- イチグチ(4)
- シヤチハタ(1)
- テクノプラン(4)
- メディアカバーマーケット(1)
- 十川ゴム(1)
- 日東工業(1)
「cpl-100」の検索結果
特価

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95