カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Lattice Semiconductor(5)
  • ALTERA(3)
  • MICROCHIP(3)
  • CPS(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • スバル(1)
  • スマートバリュー(1)
  • MCP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpld」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm大風量形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
空調/換気関連部品カテゴリ