カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(70)
- KITO(キトー)(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- 巴バルブ(9)
- ナベヤ(7)
- 岩田製作所(6)
- 七星科学研究所(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- タツタ電線(5)
- ゼノア(5)
- コガネイ(4)
- CKD(4)
- ブラストン(4)
- 三共製作所(4)
- Vesrah(4)
- エスコ(3)
- THK(3)
- ブランドをもっと見る
「cs-14」の検索結果
特価

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180