カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- IDEC(和泉電気)(14)
- ダイニチ工業(2)
- 日本フイルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- パイロット(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニューホープ(1)
- DXアンテナ(1)
- KSフィルター(1)
- 東洋エレメント(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
- 東安(1)
「cw1l」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥62,980~税込¥69,278~1セット92日以内出荷取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1セット92日以内出荷取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ