カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • omron(オムロン)(4)
  • スワロー電機(1)
  • ユーアールディ(1)
  • テンパール工業(1)
  • 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw5lp 20/5a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • 低圧計器用変圧器 三菱電機

    低圧計器用変圧器

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用制限負荷(VA)100
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機

    CW形低圧変流器用絶縁キャップ

    三菱電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    種類絶縁キャップ
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs