三菱電機3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>29、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185