カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- KANA(片山チエン)(70)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(15)
- 三興製作所[スプロケット](14)
- トヨタ(10)
- エスコ(7)
- 田中糧機製作所(7)
- 理研製鋼(6)
- ノーブランド(5)
- アサヒ工具(5)
- ウノフク(5)
- アズワン(4)
- 椿本チエイン(4)
- マキテック(4)
- 水本機械製作所(4)
- DNライティング(4)
- ブランドをもっと見る
「d21-30」の検索結果
特価

LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:480光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:440光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.6 (200V時)光束(Lm)器具:440光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.1 (200V時)光束(Lm)器具:480光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.3 (200V時)光束(Lm)器具:420光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.2 (200V時)光束(Lm)器具:460光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.3 (200V時)光束(Lm)器具:420光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.8 (200V時)光束(Lm)器具:460光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.6 (200V時)光束(Lm)器具:440光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.1 (200V時)光束(Lm)器具:400光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.8 (200V時)光束(Lm)器具:400光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:440光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
機械的インタロックユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
ベースダウンライト
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台90日以内出荷MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色