カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(160)
- 住設機器(22)
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(376)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- HEADS(ヘッズ)(100)
- 萩原(78)
- データシステム(69)
- ホームテイスト(66)
- TKG(60)
- サンワサプライ(58)
- 山崎実業(56)
- YAMAZEN(山善)(54)
- パール金属(50)
- ナカバヤシ(46)
- ELPA(43)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(41)
- OWLTECH(オウルテック)(36)
- SK11(36)
- エレコム(27)
- アース製薬(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d60w」の検索結果

FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
ウェザーカバー
三菱電機¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
グリスフィルター
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷金属製特殊フィルター組み込み。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】343×380×30
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥6,798税込¥7,4781個欠品中業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
キツチンフード
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個欠品中フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
交換用フィルター
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
金網
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷アルミ製。取付けネジ、ワッシャー同梱。P-28CVM用。P-28CVM用。アルミ製。取付用ネジ、ワッシャー同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】141×292
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷店舗用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
学校用ロスナイ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1セットで給気・排気いずれかに取付け可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
学校用ロスナイ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.3kg外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×239×15
レンジフード上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-754FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】644×749×23
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
ロスナイ用コントロールSW
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
学校用ロスナイ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷学校用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
レンジフード上幕板
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-904FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】644×899×23
レンジフード上幕板
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅750mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×750×55