カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(119)
- SMC(67)
- NSK(日本精工)(40)
- NACHI(不二越)(19)
- ニッサン(16)
- 住友重機械工業(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- サンドビック(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- エスコ(11)
- Canon(10)
- デュオ(10)
- オーハウス(9)
- ULVAC(アルバック)(8)
- omron(オムロン)(8)
- 協育歯車(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ESTERA(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
「da-30」の検索結果

LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)55
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)55
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)55
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台90日以内出荷小口径シリーズタイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷設置空間になじむコンパクトなダウンライト。仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間配光角度(°)20/中角演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)55材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
小径ダウンライト 埋込穴Φ55 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 中角タイプ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台93日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)7.5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96入数1台明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)55定格光束(Lm)720反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台93日以内出荷一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出種別ベースダウンライト色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間(光束維持率85%)入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック調色の可否×
点滅装置 天井埋込形
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台92日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音付エコロジー商品省エネ