カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- コガネイ(17)
- 三菱マテリアル(16)
- 協育歯車(15)
- StarTech.com(14)
- エスコ(6)
- イスカル(5)
- NTB(5)
- KSフィルター(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- KITO(キトー)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- タカチ電機工業(3)
- タンガロイ(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
「dd-04」の検索結果
特価

直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)11.7~5.8mA(充電時)蓄電池タイプ4.8V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ
三菱電機¥289,800税込¥318,7801個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
LED非常用照明器具
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2