カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(325)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • SCHURTER(18)
  • エスコ(15)
  • 三菱マテリアル(15)
  • コガネイ(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • 重松製作所(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • ハーティング(8)
  • StarTech.com(8)
  • 修理(7)
  • Kordz(7)
  • ParkerTAIYO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd02」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • 低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SV仕様

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機

    LED非常用照明器具【受注生産品】

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100鋼板(黒色塗装)耐震性S2
  • LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機

    LED非常用照明器具【受注生産品】

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03質量(kg)0.9取付直付形材質(本体)亜鉛メッキ鋼板タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)保護等級X5色温度(K)5000電池2H15DD(Ni-MH)材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付)材質(枠)ステンレス白色仕上(N9.3)材質(パッキン)本体:シリコーン光色昼白色明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:低天井用(~3)非常灯評定番号LALE-045耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 交換用電池:2H15DD
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:2H15DD 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)0.5 kg電圧100~242V寸法Φ100mm、高:91mm本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 低圧遮断器NV63-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-HV仕様

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-NCV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-NCV仕様

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
td022特集
  • おすすめ人気ランキング
  • td022