カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ダイヤトレンド(5)
- MOXA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ワゴジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ハーティング(1)
- StarTech.com(1)
- PLANET Technology(1)
「deh-tx8c」の検索結果

産業用スイッチングHUB
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個当日出荷容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)