カテゴリ

  • 空調・電設資材(63)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(188)
  • ダイヤトレンド(24)
  • CKD(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 東芝ライテック(7)
  • SMC(6)
  • イスカル(5)
  • イワタツール(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • ELPA(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • データシステム(3)
  • KENWOOD(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(2)
  • NTカッター(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl40」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)使用電池(Ni-MH)7H30AA材質(反射板)鋼板 白色仕上
LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅三菱電機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ三菱電機
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40直付け吊具パイプ 三菱電機LDL40直付け吊具パイプ三菱電機
2,598税込2,858
1組(2本)
4日以内出荷
付属品口出線付質量(kg)0.8仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上取付可能質量(kg)11
LDL40直付け吊具チェーン 三菱電機LDL40直付け吊具チェーン三菱電機
2,198税込2,418
1組(2本)
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)11(取付限度)
LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機
35,980税込39,578
1台ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40三菱電機
55,980税込61,578
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
66,980税込73,678
1台
92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性S
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ三菱電機
43,980税込48,378
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ三菱電機
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 3灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 3灯用 300幅三菱電機
67,980税込74,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 4灯用 ルーバ 460幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 4灯用 ルーバ 460幅三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 4灯用 ルーバ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 ルーバ三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 低温室用 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 低温室用 1灯用三菱電機
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
関連キーワード
照明器具カテゴリ