カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(176)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(571)
- ホンダ(316)
- RS PRO(287)
- 三菱ふそう(172)
- トヨタ(167)
- Panasonic(パナソニック)(141)
- ミツビシ(133)
- 日立産機システム(126)
- DLAB(123)
- 富士コンプレッサー(105)
- アネスト岩田(91)
- SKC(環境測定)(43)
- 渡辺電機工業(37)
- 日野自動車(33)
- 岩崎電気(29)
- 明治機械製作所(29)
- AMPHENOL(29)
- オリオン機械(27)
- ブランドをもっと見る
「dla」の検索結果
特価

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20
三菱電機¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から92日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から92日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用取付天井直付専用形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷Lファインecoシリーズ定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20埋込穴長(mm)639
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8明るさ(Lm)1300定格光束(Lm)1220
LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1220明るさ(Lm)1300
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台ほか6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.2 (200V時)平均消費電力(W)57光束(Lm)器具:6580光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.6 (200V時)平均消費電力(W)16光束(Lm)器具:1470光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.1 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命