カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIG DAISHOWA(19)
  • エバオン(18)
  • 渡辺電機工業(11)
  • 三木プーリ(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • タンガロイ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ヨシタケ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TDT(田野井)(3)
  • ドーワ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • Pro-Auto(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • イワタツール(2)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-032」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • 入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機

    入出力増設ブロック (I/Oユニット)

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 入力増設ブロック 三菱電機

    入力増設ブロック

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源DC24V
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
kp-032特集