カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- THK(2)
- TRUSCO(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Zebra Technologies(2)
「ds0151」の検索結果
特価

LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.7 (200V時)光束(Lm)器具:1390光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.4 (200V時)光束(Lm)器具:1580光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ