カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(171)
- OSG(オーエスジー)(45)
- テラモト(37)
- メディアカバーマーケット(36)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
- TRUSCO(22)
- SMC(18)
- エスコ(18)
- MOXA(18)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- コガネイ(16)
- 扶桑精機(16)
- アルインコ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- TDT(田野井)(14)
- 三木プーリ(13)
- omron(オムロン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds3」の検索結果
特価

FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
FX3UCシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から6日以内出荷シリーズFX3UC電源DC24Vユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ベースダウンライト
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色色白タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)100~242器具・セットセット光源寿命40000時間接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否×反射板枠プラスチック 白色調色の可否×
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.2 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 (200V時)光束(Lm)器具:560光色白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.7 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.4 (200V時)光束(Lm)器具:2190光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.7 (200V時)光束(Lm)器具:1390光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.4 (200V時)光束(Lm)器具:1820光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.4 (200V時)光束(Lm)器具:1580光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:960光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.5 (200V時)光束(Lm)器具:840光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 (200V時)光束(Lm)器具:560光色温白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7 (200V時)光束(Lm)器具:840光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.8 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.0 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.0 (200V時)光束(Lm)器具:1940光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.4 (200V時)光束(Lm)器具:870光色温白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.6 (200V時)光束(Lm)器具:2250光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.7 (200V時)光束(Lm)器具:880光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ