カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(1,878)
- 大阪魂(220)
- テラモト(74)
- KITO(キトー)(54)
- TDT(田野井)(45)
- ホンダ(41)
- OSG(オーエスジー)(36)
- HIROSE(ヒロセ電機)(31)
- エスコ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- フエニックス・コンタクト(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- イトーキ(16)
- レニショー(15)
- BROADCOM(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
「ds5」の検索結果

FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個ほか当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX5UCシリーズ CPUユニット
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から5日以内出荷MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
FX5UJ CPUユニット
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター質量(kg)0.13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター質量(kg)0.13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から10日以内出荷制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 小口径ダクト(Φ50mm)
三菱電機¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ダクト材質:PVC+ポリエチレン。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×20000
給気グリル 吹出方向選択形
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷から9日以内出荷天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。 吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)付属品吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)材質プラスチック製穴径(Φmm)100取付場所壁・天井外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×163×130適合ダクトP-05D・05DS
給気グリル 省令準耐火構造
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台7日以内出荷住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した給気グリルを新ラインアップ。 天井板狭み込み据付(12~25mmまで対応)材質グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm穴径(Φmm)130取付場所天井外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×196×170適合ダクトP-05D・05DS
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル / (ストレートダクト接続口タイプ)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台13日以内出荷適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
FX5UC CPUユニット
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁