カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • Philips(19)
  • StarTech.com(14)
  • サンワサプライ(8)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • RS PRO(6)
  • エレコム(5)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
  • JAPANNEXT(3)
  • カナレ電気(1)
  • BLACK BOX(1)
  • トライメイト(1)
  • イメージニクス(1)
  • Terasic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi-i hdmi」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELIPC MI2000 三菱電機

    MELIPC MI2000

    三菱電機
    569,800税込626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
  • MELIPC MI2000 三菱電機

    MELIPC MI2000

    三菱電機
    569,800税込626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64