カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SUS(エスユーエス)(15)
- 3M(スリーエム)(10)
- omron(オムロン)(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 東洋技研(2)
- StarTech.com(2)
- HA CONSULTING(2)
- 東芝テリー(1)
- DJI(1)
- ユーボン(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- パーパス(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「e-con 3m」の検索結果

CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I質量(kg)0.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル保存温度範囲(℃)-25~75設置場所制御盤内標高(m)0~2000耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500入力抵抗(kΩ)5.7