カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • GENTOS(7)
  • 恵宏製作所(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ケィ・マック(2)
  • アズワン(1)
  • 十川産業(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • タナカ(1)
  • トオケミ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • IXYS(1)
  • SUPERFLOWER(1)
  • TAKENOW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eco150」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機ベースライト埋込初期照度補正三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形150幅 下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235
照明器具カテゴリ