カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • CKD(53)
  • Advantech(アドバンテック)(33)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • 日本製線(10)
  • OnRobot(7)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • エスコ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • SHOW UP(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • アラデン(3)
  • Kawasaki(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • オーム電機(2)
  • サンライズ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • KHD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-i」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FRシリーズ 三菱電機

    インバータ FRシリーズ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97
  • インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
  • インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 リレー出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 リレー出力

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途インバータ本体に標準装備の出力信号から任意の3 種類を選択してリレー接点出力しますRoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御RoHS指令(10物質対応)対応速度制御範囲1:1500(力行・回生共)適合インバーターE800、E800-E、E800-SCEトルク制御範囲(N・m)1:50
  • インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10mセット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V分解能【アナログ入力】出力:3mV出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • FREQROL 取扱説明書 三菱電機

    FREQROL 取扱説明書

    三菱電機
    479税込527
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力

    三菱電機
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途インバータの主回路電源がOFF した状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力

    三菱電機
    1個
    欠品中
    適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10mセット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V分解能【アナログ入力】出力:3mV出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途インバータの主回路電源がOFF した状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 リレー出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 リレー出力

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途インバータ本体に標準装備の出力信号から任意の3 種類を選択してリレー接点出力しますRoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力

    三菱電機
    1個
    欠品中
    用途外部よりBCD やバイナリコードのデジタル信号で、インバータの周波数設定を精度高く行うための入力インタフェースです。・BCD コード3 桁(最大999)・BCD コード4 桁(最大9999)・バイナリ12Bit(最大FFFH)・バイナリ16Bit(最大FFFFH)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE