カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(180)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- ホンダ(349)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- オルガン針(17)
- 三菱ふそう(15)
- ニッサン(14)
- BOURNS(14)
- brembo(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- 内田洋行(8)
- RS PRO(8)
- トヨタ(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- ELPA(6)
- honeywell(6)
- エスアンドエスサイクル(6)
- CAMDENBOSS(5)
- MEAN WELL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(179)
「el×705」の検索結果
特価

一般形ダウンライト
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷から62日以内出荷リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン
三菱電機¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-X4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHX42001定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)181.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6070光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VK4705A3/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VK42303定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)195.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6830光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-LK4705A1/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-LK40703定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)195.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6830光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VK4705A3/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VK42303定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)195.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6830光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-LK4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-LK40703定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)195.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6830光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A0/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VC41500定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-N4705A2/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LHN41102A定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)192.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6420光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A4/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-BC42204定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4490光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A4/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-BC42204定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4490光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A2/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-BC42202定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4490光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-BC42201定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)181.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6070光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A3/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VC42301定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A2/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A1/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VC42300定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A3/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-BC42203定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)181.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6070光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A0/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-BC42200定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)185.9 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6210光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 環境先進タイプ MY-B4705A5/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHB43000定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)202.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHB41500定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)200.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 MY-VKR4705A0/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VKR42300定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)204.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6830光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 MY-HKR4705A0/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-HKR41500定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)200.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 環境先進タイプ MY-B4705A3/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHB42200定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)200.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 環境先進タイプ MY-B4705A2/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHB41900定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)200.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 環境先進タイプ MY-V4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHV42300定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 MY-HKR4705A0/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-HKR41500定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)200.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 MY-BKR4705A0/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-BKR43000定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)200.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-X4705A1/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LHX42001定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)181.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6070光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A3/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VC42301定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A2/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VC41501定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A0/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VC41500定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-RC4705A0/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-RC42200定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6350光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BC4705A0/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-BC42200定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)185.9 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6210光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 MY-VKR4705A0/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-VKR42300定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)204.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6830光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BK4705A/25/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-BK43009定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)190.8 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6680光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-VC4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-VC42300定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)206.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6900光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-RC4705A0/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-RC42200定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6350光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-N4705A2/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHN41102A定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)192.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-N4705A1/W AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AW AHTN + EL-LHN41101A定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)192.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-N4705A1/N AHTN
三菱電機1組欠品中セット内容EL-LU4705AN AHTN + EL-LHN41101A定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)192.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6420光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合