カテゴリ
- 制御機器(4)
- 漏電遮断器本体(3)
- 配線用遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 175(2)
- 200(2)
- 225(2)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(2)
- 400(2)
- 500(2)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2(2)
- 2P(1)
- 3P(3)
- 4P(1)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
- AC240(2)
- AC400(1)
- AC440(2)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(3)
- 100(1)
フレーム(AF)
- 30(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 100(3)
- 125(2)
- 225(2)
- 250(2)
- 400(2)
- 600(2)
- 630(1)
- 800(1)
接続方式
- 表面形(3)
表面形
ブランド
- 三菱電機
- テンパール工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 日東工業(10)
- 富士電機(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- StarTech.com(1)
- アメリカン電機(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日動工業(2)
- 河村電器産業(9)
「elb 15a」の検索結果

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内