カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- イマダ(1)
- イシグロ(1)
- Earth-Chain(1)
- I-VALUE(1)
「elm-100」の検索結果

構内灯
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242