カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • TRUSCO(4)
  • 丸善織物(4)
  • カナフジ電工(3)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ニックス(1)
  • Qlight(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「els-500」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
関連キーワード
照明カテゴリ