カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emu4-a2」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus 三菱電機三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus三菱電機
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5A電流センサケーブル 三菱電機5A電流センサケーブル三菱電機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)0.5
三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット 三菱電機三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット三菱電機
17,980税込19,778
1個
欠品中
適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4種別エネルギー計測ユニット質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)適合規格EMC:EN-61326-1:2013分類省エネ支援機器別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)時間精度1分/月差使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。