カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- KITO(キトー)(240)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- CKD(21)
- 富士電機(14)
- 東日興産(TN)(14)
- コーセル(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ノーブランド(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- イングカワモト(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- オリエンタルモーター(4)
- CHINO(チノー)(4)
- 光(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「es0003」の検索結果

FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷から4日以内出荷透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から6日以内出荷紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載質量(kg)5電源電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100