カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
「ex-25lfh」の検索結果

フィルターコンパック換気扇 再生型フィルタータイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッタースイッチとの連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
標準換気扇 / 交換用フィルター
三菱電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340