カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(200)
- コガネイ(53)
- 黒田精工(48)
- MAZDA(マツダ)(19)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- Nikon(ニコン)(9)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- シグマ光機(6)
- ミヤコ自動車(4)
- テクノフレックス(4)
- omron(オムロン)(3)
- サトーパーツ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Vesrah(3)
- トヨタ(3)
- 日本ナインスター(3)
- アズワン(2)
- 共立機巧(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f700-a」の検索結果

インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSCシリーズ
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1台16日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60寸法H(mm)Φ7周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
操作パネル接続コネクタ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷操作パネル(FR-DU07)を盤面取付けする際に、操作パネルと接続ケーブル(FR-CB2□□)を組み合わせるためのコネクタ仕様操作パネル接続コネクタ種類操作オプション主な用途FREQROL-A700、F700(P)シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
指速発電機
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
三菱電機¥449,800~税込¥494,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
トレースオプションユニット トレースカード
三菱電機¥72,980税込¥80,2781台16日以内出荷仕様トレースカード種類内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力)適合インバーターFR-V500(L)
インバータ用オプション 変位検出器
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6
ポテンショメータ変換器
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台61日以内出荷仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可)材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可)電源リップル含有率10%p-p以下電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
パルス変換器
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)材質ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電流(A)5~5%(前面から調整可)電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V主な用途インバータFM端子パルス出力専用電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する
三菱電機¥2,098,000~税込¥2,307,800~1台91日以内出荷仕様インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する