カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 三菱電機エンジニアリング(24)
- ダイヤトレンド(1)
- 渡辺電機工業(1)
「fa-cbl」の検索結果

GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個欠品中タイプワンタッチコネクタタイプケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局