カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(164)
- 住設機器(68)
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- サンエス(700)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- EBM PAPST(94)
- RS PRO(88)
- NSP(78)
- onsemi(78)
- 山洋電気(69)
- 東芝キヤリア(69)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- FUJIOH(富士工業)(44)
- Asahicho(旭蝶繊維)(40)
- 空調服(37)
- ASUS(エイスース)(35)
- オリエンタルモーター(32)
- スイデン(32)
- SPARKFUN(31)
- omron(オムロン)(26)
- 工進(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fan 60」の検索結果

ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
三菱電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から7日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)羽根径(Φmm)200質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥7,398税込¥8,1381台欠品中質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
中間取付形ダクトファン
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷高密閉風圧式シャッター搭載。24時間換気機能付。高い据付自由度。汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。1~3部屋同時換気。高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)。付属部品:天吊金具質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】7.50/【60Hz】9、<強>【50Hz】19/【60Hz】22電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】33ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414風量(m3/h)<弱>【50Hz】105/【60Hz】110、<強>【50Hz】195/【60Hz】200羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
業務用ロスナイ
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>29、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185