カテゴリ

  • 空調・電設資材(180)
  • 住設機器(69)
  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • サンエス(1,328)
  • 三菱ふそう(829)
  • MAZDA(マツダ)(606)
  • ホンダ(577)
  • RS PRO(541)
  • ミツビシ(440)
  • ウェルファン(383)
  • トヨタ(348)
  • EBM PAPST(309)
  • フェリック(243)
  • KTM(242)
  • SMC(238)
  • ニッサン(206)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(198)
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • 山洋電気(193)
  • スズキ(183)
  • onsemi(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,298税込4,728
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
17,900税込19,690
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
FR-D720-3.7K用冷却ファン 三菱電機FR-D720-3.7K用冷却ファン三菱電機(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)三菱電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷から92日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm鋼板製排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機パイプ用ファン / (給気用)三菱電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷
世界最小コンデンサモーター採用風量センサー内蔵速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85質量(kg)0.56電圧(V)100消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン 三菱電機三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン三菱電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様FR-A820-1.5K-1 用冷却ファン
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)三菱電機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇交換用フィルター 25cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 25cmファン用三菱電機
2,498税込2,748
1セット(2枚)
5日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.65×34.4×2.6
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用三菱電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(150mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要側面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100電圧(V)100
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気用ファン 三菱電機給気用ファン三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー三菱電機
1,898税込2,088
1台
当日出荷
取付用木ネジ付属プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
換気扇交換用フィルター 30cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 30cmファン用三菱電機
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.65×39.35×2.6
パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター 三菱電機パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター三菱電機(1件のレビュー)
609税込670
1台
当日出荷から9日以内出荷
グリル取付用フィルター
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0