カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- omron(オムロン)(35)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(15)
- 富士電機(12)
- Aratas(旧:omron)(12)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
- フエニックス・コンタクト(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- マリンテック(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- FINDER(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- Electro Harmonix(3)
- Gefen(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
「fe dc24v」の検索結果

FXシリーズインタフェースブロック
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ
三菱電機¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から72日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
Ethernetインタフェースブロック
三菱電機1個欠品中仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台