カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NACHI(不二越)(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • RS PRO(2)
  • SMC(12)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • XP POWER(4)
  • ウェッジ(2)
  • コガネイ(3)
  • ダイケン(3)
  • ダイヘン(1)
  • ニッサン(17)
  • ホンダ(51)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ユタカ(Crown)(3)
  • 三菱ケミカル(2)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-02a」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2 三菱電機

    インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様インバータセットアップソフトウェア対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ

    三菱電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け互換パネル1
  • インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル2 三菱電機

    インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル2

    三菱電機
    ¥3,298,000税込¥3,627,800
    1台
    12日以内出荷
    仕様専用PWM制御リアクトル質量(kg)457外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600(±10)×770×480(±10)
  • 全閉鎖構造アタッチメント 三菱電機

    全閉鎖構造アタッチメント

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    6日以内出荷
    保護構造全閉鎖構造(IP40)周囲温度(℃)(許容)-10~+40
  • インバータ FR-A800-R2Rシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-A800-R2Rシリーズ

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • インバータ FR-A846シリーズ 三菱電機

    インバータ FR-A846シリーズ

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    81日以内出荷
    電圧(V)400定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
  • 低圧遮断器NF125-SVU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-SVU仕様

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF125-HVU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-HVU仕様

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    100日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル 三菱電機

    高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル

    三菱電機
    ¥2,498,000~税込¥2,747,800~
    1個
    120日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル 三菱電機

    高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル

    三菱電機
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1個
    120日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-A800シリーズ  海外仕様 400Vクラス 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 海外仕様 400Vクラス

    三菱電機
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1個
    120日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU) 三菱電機

    IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU)

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    120日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応