カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(1,981)
  • SMC(184)
  • トヨタ(80)
  • 三菱(67)
  • YAGEO(33)
  • NACHI(不二越)(27)
  • 三菱ふそう(20)
  • ニッサン(20)
  • VISHAY(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • ファイコン(17)
  • Kawasaki(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RS PRO(12)
  • ミツビシ(11)
  • NAKATAKI(10)
  • アズワン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-03」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相400V

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機

    換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 ・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音 充実した保護機能を搭載(電子サーマル等) 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用定格電圧(V)単相100冷却方式自冷制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
  • インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機

    インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    31日以内出荷から106日以内出荷
    制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
  • DINレール取付けアタッチメント 三菱電機

    DINレール取付けアタッチメント

    三菱電機(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途DINレールに取付けるためのアタッチメント
  • 取付互換アタッチメント 三菱電機

    取付互換アタッチメント

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    このアタッチメントにより、従来機種のFREQROL-A024/A044シリーズ用の取付け穴を使用して、そのまま取り付けることができます。既設の従来機種をFREQROL-E700シリーズに取り換える場合に便利です。
    種類別置形オプション
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け互換パネル1
  • 冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様冷却フィン外出しアタッチメント
  • FREQROL 取扱説明書 三菱電機

    FREQROL 取扱説明書

    三菱電機
    479税込527
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F720PJシリーズ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
  • エンジニアリングソフトウェア 三菱電機

    エンジニアリングソフトウェア

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • インバータFR-E800シリーズ 三菱電機

    インバータFR-E800シリーズ

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
    質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
  • インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
  • 冷却フィン外出しアタッチメント 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトウェア 三菱電機

    ソフトウェア

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から60日以内出荷
  • インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
    仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mmアズワン品番65-7310-53
  • インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012アズワン品番65-7310-22
  • インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
    仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028アズワン品番65-7310-19
  • インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
    仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7306-90
  • インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    869,800税込956,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御アズワン品番65-7306-11
  • インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
  • インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7308-21
  • インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mmアズワン品番65-7299-80
  • インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
    仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7301-52
  • インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mmアズワン品番65-7299-66
  • インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-13
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • インバータ FR-F846シリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F846シリーズ

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    81日以内出荷
    定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
  • FR-E700シリーズ取付互換アタッチメント FR-E720 三菱電機

    FR-E700シリーズ取付互換アタッチメント FR-E720

    三菱電機
    1個
    欠品中
    取付ねじ4(ねじサイズ:M4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス

    三菱電機
    1個
    欠品中
    タイプFM、通信:RS-485通信コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:ありRoHS指令(10物質対応)対応